Kč77.00
Bez DPH
Kč93.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Volt-tested' to ensure safety on or near electrical equipment up to 1000V AC or 1500V DC. Insulated blades with magnetic tips. Conform with DIN 7438 and DIN EN 60900.
Crosspoint
Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 driver is suitable for most applications.
**Image for illustration purpose only
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 155mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140001299 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | Ano |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN 7438 and DIN EN 60900 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | izolované |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH0 |