Kč140.00
Bez DPH
Kč169.40
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
Křížový šroubovák
Je-li použita správná velikost šroubováku, pak šrouby s křížovou drážkou prakticky eliminují riziko vyklouznutí šroubováku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 360mm |
Délka čepele | 250mm |
EAN | 5036140120730 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chromová legovaná ocel |
Materiál rukojeti | Termoplastická pryž |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Série | Pro-Torq |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH2 |