noscriptKennedy No.3 SROUBOVAK KRIZOVY TRUHLARSKY | Cromwell Tools

Kennedy

No.3 SROUBOVAK KRIZOVY TRUHLARSKY

SKU:

KEN5727030K

Kč120.00

Bez DPH

Kč145.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.


    Crosspoint
    Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 screwdriver would be suitable for most applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    260mm

    Délka čepele

    150mm

    EAN

    5036140121294

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN ISO 8764

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PH3