Kč63.00
Bez DPH
Kč76.23
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Speciální kvalita, čepele z kalené a temperované oceli legované chromem. Na konci rukojetí jsou otočné kloboučky, které umožňují dosažení většího krouticího momentu.
Plochý břit
Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě šroubu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 170mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140120648 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chromová legovaná ocel |
Materiál rukojeti | Polypropylen Termoplastická pryž |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Speciální funkce | Dodáno v mikrovláknité tašce, která chrání čočku |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | Přesnost |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 3mm |