noscriptKennedy Průbojník Be-Cu 160mm | Cromwell Tools

Kennedy

Průbojník Be-Cu 160mm

SKU:

KEN5751560K

Kč3690.00

Bez DPH

Kč4464.90

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Používá se za účelem sjednocení otvorů mezi dvěma prvky, aby mohly být spojeny k sobě.
    Celková délka: 160mm.
    Velikost hrotu: 3mm.


    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    160mm

    EAN

    5036140298798

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Šířka čepele

    3mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Typ produktu

    Studený sekáč

    UNSPSC Code

    27111901