Qualfast

M8x10x30 SKT Šrouby s upínací hlavou a vnitřním šestihranem (GR-12

SKU:

QFT6100830X

Kč15.33

Bez DPH

Kč18.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9. Rozměry k průměru těla šroubu podle tolerance h8. Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů. Také pro běžně používané průmyslové razící formy. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    10mm

    Délka

    30

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140054073

    Hloubka hlavy

    7mm

    Krabicové Množství

    50

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    16mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost hlavy ovladače

    5mm

    Velikost závitu

    M8

    Závit

    Metrické