noscriptIndexa LLG-10x64 pružina vinutá zelená - lehká zátěž . | Cromwell Tools

Indexa

LLG-10x64 pružina vinutá zelená - lehká zátěž

SKU:

IND4608005F

MPN:

.

Kč52.00

Bez DPH

Kč62.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Zelená

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    64mm

    EAN

    5036140295834

    Materiál

    Ocel

    Průměr drátu (Dd)

    4.5mm

    Tuhost

    4.3Nmm

    Typ

    Lehké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    10mm