Kč377.92
Bez DPH
Kč457.28
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
The Qualfast® CU2/CU3 grade threaded rods provide excellent strength for a wide range of fastening applications.
Features and Benefits
• High tensile strength for reliable hold
• Solid brass for strength and durability
Standards
• DIN 976-1A
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 1000mm |
Druh | Cu2/Cu3 |
Materiál | Mosaz |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standard vedení | DIN 976-1 |
Typ produktu | Mosazná závitová tyč |
UNSPSC Code | 31161618 |
Velikost závitu | M10 |
Závit | Metrické |