noscriptQualfast No6UNCx1/2 SKT SET SCREWKNURLED (14.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

No6UNCx1/2 SKT SET SCREWKNURLED (14.9)

SKU:

QFT6033736N

MPN:

.

Kč10.35

Bez DPH

Kč12.52

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    High tensile alloy steel. Grade 14.9.
    For quick and permanent location of pulleys, collars and gears on shafts. Will hold fast even in poorly tapped holes. Interrupted profile of clamping face resists loosening due to vibration. Sizes above 1/4" are generally counterbored to provide maximum clamping efficiency.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Druh

    45H

    EAN

    5036140308879

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Vroubkovaný pohár

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    No.6