noscriptQualfast M5 x 16 SKT SET SCREW DOG(14.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M5 x 16 SKT SET SCREW DOG(14.9)

SKU:

QFT6023198E

Kč3.34

Bez DPH

Kč4.04

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    High tensile alloy steel. Grade 14.9.


    Dog Point
    For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    16mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140355521

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Psí bod

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M5

    Závit

    Metrické