Kč10.07
Bez DPH
Kč12.18
s DPH
40 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Metrické ISO Nerez ocel A2
Vyrobeny z legované oceli třídy 14.9. DIN916 Pro použití na tvrzené šachty. Ideální pro použití do poddajných materiálů jako je zinek, hliník atd., kde není potřeba vysokého pnutí v závitu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 25mm |
Druh | A2 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 100 |
Materiál | Nerezová ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Typ hrotu | Plain Cup Point |
UNSPSC Code | 31161505 |
Velikost závitu | M12 |
Závit | Metrické |