Kč1863.00
Bez DPH
Kč2254.23
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
BSW/BA Dimensions to BS 2470
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Druh | 10.9 |
EAN | 5036140311565 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 100 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Tvar hlavy | Tlačítko |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost závitu | No.10 |
Závit | UNC |