Fabory

M8x40 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem A2(GR-70)

SKU:

FAB6001459Z

MPN:

51050.080.040

Kč2070.00

Bez DPH

Kč2504.70

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    • Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu pro skutečnou všestrannost
    Hlava s vnitřním šestihranem umožňuje dokonalé zatížení a hluboký zářez pevné uchycení nástroje
    • Dodáváme v různých délkách, vhodných pro vaše potřeby
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli pro optimální odolnost
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    40mm

    Druh

    70

    Hloubka hlavy

    8mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    13mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    6mm

    Velikost závitu

    M8

    Závit

    Metrické