SKU:
FAB6009073D
MPN:
07080.080.016
Kč505.00
Bez DPH
Kč611.05
s DPH
54 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• 6hranná nástrčná hlavice
• Metrický závit ISO
• Třída 8.8 - Střední pevnost v tahu, uhlíková ocel, kalená a temperovaná
• Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení - Proto je k označení pevnostní třídy (8.8) přidána „0"
• Podobné jako šroub s válcovou hlavou DIN 912, ale s nižší výškou hlavy a menším šestihranem. Používají se tam, kde je omezený prostor
• Naolejovaný povrch (černý) z výroby - Poskytuje jistou životnost, ale během použití nechrání proti korozi
• Min. zkušební zatížení 580 MPa
• DIN 7984 / NEN 1601
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 16mm |
Druh | 8.8 |
Hloubka hlavy | 8mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 7984 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 13mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 6mm |
Velikost závitu | M8 |
Závit | Metrické |