noscriptQualfast M8 x 10 SKT BUTTON HEAD SCREW BZP (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M8 x 10 SKT BUTTON HEAD SCREW BZP (10.9)

SKU:

QFT6044400A

MPN:

.

Kč0.07

Bez DPH

Kč0.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    10mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140311022

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M8

    Závit

    Metrické