noscriptFabory M6x8 SKT Šroub s nízkou válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR 07080.060.008 | Cromwell Tools

Fabory

M6x8 SKT Šroub s nízkou válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR

SKU:

FAB6009040A

MPN:

07080.060.008

Kč368.00

Bez DPH

Kč445.28

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    • 6hranná nástrčná hlavice
    • Metrický závit ISO
    • Třída 8.8 - Střední pevnost v tahu, uhlíková ocel, kalená a temperovaná
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení - Proto je k označení pevnostní třídy (8.8) přidána „0"
    • Podobné jako šroub s válcovou hlavou DIN 912, ale s nižší výškou hlavy a menším šestihranem. Používají se tam, kde je omezený prostor
    • Naolejovaný povrch (černý) z výroby - Poskytuje jistou životnost, ale během použití nechrání proti korozi
    • Min. zkušební zatížení 580 MPa
    • DIN 7984 / NEN 1601


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    8mm

    Druh

    8.8

    Hloubka hlavy

    6mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 7984

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    10mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    5mm

    Velikost závitu

    M6

    Závit

    Metrické