Kč11.97
Bez DPH
Kč14.48
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.
Features and Benefits
• Strong quenched and tempered alloy steel
• Deep head for optimum loadability
• 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life
Typical Applications
• Suitable for all high tensile applications
Notes
• Maximum operating temperature (unplated): 300°C
Standards
• BS EN ISO 898/1
• DIN 912 / ISO 4762
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 280mm |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140062412 |
Hloubka hlavy | 20mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 5 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 30mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 17mm |
Velikost závitu | M20 |
Závit | Metrické |