noscriptQualfast M12 x 70 SKT CAP SCREW THREADED TO HEAD . | Cromwell Tools

Qualfast

M12 x 70 SKT CAP SCREW THREADED TO HEAD

SKU:

QFT6004581B

MPN:

.

Kč147.84

Bez DPH

Kč178.89

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    70mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140302884

    Hloubka hlavy

    12mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    50

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    18mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    10mm

    Velikost závitu

    M12

    Závit

    Metrické