Kč5.53
Bez DPH
Kč6.69
s DPH
70 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.
Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 35mm |
Druh | 10.9 |
EAN | 5036140045064 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 100 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Tvar hlavy | Zapuštěné |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost závitu | M10 |
Závit | Metrické |