Kč1.72
Bez DPH
Kč2.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Socket Head Cap Screws
UNC
Alloy Steel - Self Colour
ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
Grade 12.9.
Suitable for all high tensile applications.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 2 hüvelyk |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140038530 |
Hloubka hlavy | 0.625mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 5 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | BS 2470 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 0.875mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 1/2mm |
Velikost závitu | 5/8 hüvelyk |
Závit | UNC |