Kč55.22
Bez DPH
Kč66.82
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Snadné nasazení, rychlé upevnění. Snadno se nasazují i sundávají díky otočnému upevňování pásku se šroubem. Ideální k použití v obtížně dosažitelných místech a aplikacích. Vhodné také pro rychle se opakující operace například ve výrobě nebo na montážních linkách. Vyrobené z nejlepší oceli přesně podle DIN 3017.
Materiál pásku a upevnění: 210/301.
Vruty z nerezové oceli: 5/16" šestihranná hlava 410.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140328891 |
Kapacita | 45 - 178mm |
Materiál | Nerezová ocel |
Materiálová třída | 304 A2 |
množství balení | 5 |
Normy splněny | DIN 3017 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Šířka pásu | 12.7mm |
Typ | Rychlé uvolnění |
UNSPSC Code | 31162906 |
Způsob upevnění | Hornyolt hatlapfejű 5/16" (8mm) A/F |