noscriptHalo Obuv sportovní černá MF S1P SRC - kompozitní - UK vel. 11 9638171K | Cromwell Tools

Halo

Obuv sportovní černá MF S1P SRC - kompozitní - UK vel. 11

SKU:

HAL9638171K

MPN:

9638171K

Kč1130.00

Bez DPH

Kč1367.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Polyuretanová podrážka absorbuje nárazy a chrání klouby před nepříjemností a zraněním
    • Prodyšný svršek z semiše udržuje nohy chladné a pohodlné
    • Kompozitní špička o síle 200J chrání nohy před nárazy a stlačením
    • Kompozitní střední podešev brání průstřelným zraněním
    • Celodélková podrážka EVA pro maximální pohodlí
    • Dodáváno se sadou náhradních tkaniček
    • EN ISO 20345: 2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485266

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Kompozitní

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní trenažéry

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    11

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti propíchnutí