Kobe

750W POTÁPĚČSKÁ VODNÍ POMPA

SKU:

KBE2794470K

MPN:

SP16-750

Kč2477.00

Bez DPH

Kč2997.17

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    WPS 750
    Vhodné pro odvodňování sklepů, vyčerpávání nádrží a běžné odčerpávání vody. Schopné nepřetržitého a spolehlivého provozu, se silnou dvojitou izolací zabraňující kovovým částem být v kontaktu s vodou. Ochrana proti přetížení, snadno vyměnitelné filtry a pohodlný přístup k čištění oběžného kola. Vybaveno automatickým plovákovým vypínačem a adaptér na hadice (25mm, 32mm, 38mm), zvládne pevné částice do velikosti 5mm. Průtok: 230l. Motor: 750W


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe

    Číslo modelu

    WPS750

    Délka kabelu

    10m

    EAN

    5036140222236

    ECLASS Code

    36419090

    Hmotnost

    4.8kg

    Hodnocení ochrany proti vniknutí (hodnocení IP)

    IP68

    Materiál pouzdra

    Plast

    Maximální hlava

    8.5m

    Maximální průměr částic

    5mm

    Maximální průtok

    230L/min

    MFR Číslo dílu

    SP16-750

    Napájení

    750W

    Napětí

    230V

    Položka

    Vodní čerpadla s kabelem

    UNSPSC Code

    40151510

    Velikost výstupního portu

    1.5in.

    Vlastnosti

    Automatický plovákový spínač Ochrana proti přetížení Ponorný

    Záruka výrobce

    12 Months Manufacturer's Warranty

    Zdroj napájení

    • Elektro