Kč6085.00
Bez DPH
Kč7362.85
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
KRK001
Ideální sada pro průmyslová a výrobní pracoviště, garáže a údržbářské dílny. Stopky nýtů jsou zachyceny, aby se mohly později vyhodit. Ideální na trhací nýty. Vhodné na hliníkové i ocelové nýty.
Dodáváme v robustním kufříku na přenášení.
Sada obsahuje:
Hlava nýtu 2,4, 3,2, 4,0, 4,8mm.
bezpečnostní zásobník, sada na opravy O-kroužků, sada krytu čelisti,
olejnička, otočný adaptér, pružiny, klíč s měrkou a klíč
Max. průměr nýtu: 4,8mm
Závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT
Tlak vzduchu: 90 PSI / 6,2 barů
Celková délka: 220mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | KRK001 |
Délka | 220mm |
EAN | 5036140398122 |
ECLASS Code | 21060990 |
Hmotnost | 1.4kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 76.3dBA Hangteljesítmény szintje: 87.3dBA Rezgésszint: 1.01m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
MFR Číslo dílu | KRK001 |
Obsahuje | 4 Csomag Szegek méretekben: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. 4 db Orrdarab: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. Bezpečnostní zásobník Měřidlo na klíč a klíč Olejnička Otočný adaptér Sada čelistí sada na opravy O-kroužků Vzduchový nýtovač |
Položka | Vzduchová nýtovací pistole |
Šířka | 77mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tlak vzduchu | 6.2psi |
Tvar rukojeti | Pistolová rukojeť |
UNSPSC Code | 27131500 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 |
Výška | 270mm |
Zdroj napájení | Vzduch |