noscriptKobe Red Line Pila přímočará - 9,000 min | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Pila přímočará - 9,000 min

SKU:

KBE2703500K

Kč5295.00

Bez DPH

Kč6406.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    BS920L
    Vytváří čisté řezy bez deformací a otřepů. Pro karosářské a klempířské práce. Škrticí klapka umožňuje přesné ovádání.
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
    Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
    Max. tloušťka plechu: 1.6mm (ocel), 2mm (hliník).
    Celková délka: 235mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Délka

    235mm

    Délka zdvihu

    10mm

    EAN

    5036140089358

    ECLASS Code

    21051105

    Hmotnost

    0.55kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 87.3dBA. Hangteljesítmény szintje: 100.3dBA Rezgésbizonytalanság K: 4m/s² Rezgésszint: 25.7m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Maximální stříhaný průměr

    1.6 mm (Acél) 2.0 mm (Alumínium)

    MFR Číslo dílu

    BS920L

    Obsahuje

    (2) Penge Šestihranný klíč

    Položka

    Vzduchové pily

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Údery za minutu

    9000spm

    UNSPSC Code

    27112709

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Zdroj napájení

    Vzduch