Kobe Blue Line

roubovák s automatickým vypnutím - 210 mm

SKU:

KBE2703760K

Kč12020.00

Bez DPH

Kč14544.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    CSP005S
    Robustní pistolový šroubovák vhodný pro výrobní a montážní aplikace. Spuštění přitisknutím a automaticky vypínající spojka předurčují tento typ pro přesné aplikace. Tři vyměnitelné momentové pružiny umožňují snadnou přestavbu na nové aplikace. 6-hranný hnací nástavec 1/4". Pro externí nastavení krouticího momentu není nutno vymontovat nástroj. Ovládání otáček škrticí klapkou. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlné ovládání. Výfuk v rukojeti směřuje proud vzduchu od obrobku i od operátora. Sada obsahuje závěsný prstenec.


    Číslo modelu: CSP005S
    Rozměr sklíčidla: 1/4" (6 mm) 6-hran.
    Závit pro přívod vzduchu: 1/4" NPT.
    Min. světlost vzduch. hadice (ID): 3/8" (10mm).
    Zelená momentová pružina:* 0.6 - 2.1 Nm.
    Černá momentová pružina: 1.1 - 4.3 Nm.
    Žlutá momentová pružina: 1.7 - 5.1 Nm.
    Tlak vzduchu: 90 psi (6.3 bar).
    Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
    Hladina hluku: 84dBA,
    Akust. výkon: 93dBA,
    Vibrace: <0.5m/s2,
    Úroveň akust. tlaku: 84 dBA
    Úroveň akustického výkonu: 93 dBA.
    Úroveň vibrací: 0.5m/s2
    Čistá hmotnost: 815g.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Air Pressure

    90psi

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140019447

    ECLASS Code

    21050890

    Hmotnost

    0.8kg

    Informace o hluku/vibracích

    0,5 m/s²

    MFR Číslo dílu

    2703760K

    Položka

    Elektrický šroubovák

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Styl těla

    pistole

    Typ ovladače

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27112710

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Zdroj napájení

    Vzduch