Kč1475.00
Bez DPH
Kč1784.75
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Komplexní sada obsahuje plochý sekáč, přerušovač bodových svarů, kuželový razník a řezačku nýtů pro všestranné použití
Variabilní regulátor výkonu umožňuje přesnou kontrolu nad intenzitou nástroje a přizpůsobuje se různým úkolům
Přijímá všechny standardní nástroje se stopkou 0,401" a poskytuje flexibilitu a kompatibilitu s řadou nástavců
1/4" NPT vstupní závit pro vzduch určený pro 10mm vzduchovou hadici zajišťuje efektivní provoz.
Pracuje při tlaku vzduchu 90 psi s minimální spotřebou vzduchu 4 cfm* a poskytuje vysoký a účinný výkon pro různé kovoobráběcí úkoly
Specifikace
Délka zdvihu: 40 mm
Hladina akustického tlaku: 112dBA
Hladina akustického výkonu: 121dBA
Úroveň vibrací: 15,5 m/s2
Celková délka: 135 mm
*Na základě průměrného použití 15 sekundového cyklu za minutu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Celková délka | 145mm |
Celková šířka | 51mm |
Celková výška | 160mm |
Číslo modelu | HP5040K |
Délka zdvihu | 40mm |
EAN | 5036140493216 |
ECLASS Code | 21060400 |
Funkce rychlosti | Single Speed |
Hmotnost | 1.4kg |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Materiál | Alloy Steel |
MFR Číslo dílu | HP5040K |
Obsahuje | Comprehensive kit includes a flat chisel, spot weld breaker, taper punch, and rivet cutter |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tvar rukojeti | Pistol Grip |
Údery za minutu | 5000bpm |
UNSPSC Code | 27131504 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4 NPT |