Kobe Red Line

Kladivo pistolové sekací - 4,500 min

SKU:

KBE2703000K

Kč2723.00

Bez DPH

Kč3294.83

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    HP4540
    Lze v něm použít sekací nástroje, průbojníky, rozbíječe bodových svarů a plochá dláta. Dodáváme s pružinovou zarážkou. Lze použít všechny nástroje se standardní stopkou 0.401”.


    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici,
    Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
    Spotřeba vzduchu: * 144 l/min.
    Hladina hluku: 112dBA
    Akust. výkon: 121dBA
    Vibrace: 15.5m/s
    Zdvih: 40mm.
    Celková délka: 145mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Celková délka

    145mm

    Celková šířka

    52mm

    Celková výška

    155mm

    Číslo modelu

    HP4540

    Délka zdvihu

    40mm

    EAN

    5036140089297

    ECLASS Code

    21060400

    Funkce rychlosti

    Jedna rychlost

    Hmotnost

    1.4kg

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    Materiál

    Slitinová ocel

    MFR Číslo dílu

    HP4540

    Obsahuje

    Pojistný pružina

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Tvar rukojeti

    Pistolová rukojeť

    Údery za minutu

    4,500bpm

    UNSPSC Code

    27131504

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4 NPT