Kč1005.00
Bez DPH
Kč1216.05
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Osvědčené a úspěšné vrtáky, k přesnému vrtání více otvorů potřebují nižší energii a mají delší životnost. Vrták je konstruován tak, aby umožnil vyšší posuv s nižším řezným odporem, což dává vyšší kvalitu řezu a lepší tolerance.
Dodávané typy: krátké: Ø 12 - 52mm a dlouhé Ø 13 - 52mm.
Dlouhá řada
Průměr stopky: 19mm.
Hloubka řezu: 50mm.
Otvor: 6mm.
Celková délka: 85mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 85mm |
Druh šroubovice | Vysoká |
EAN | 5036140104327 |
ECLASS Code | 21010500 |
Hloubka řezu | 50mm |
Materiál řezačky | M20-tól M30-ig |
Počet zubů | 8 |
Průměr nástroje | 29mm |
Průměr stopky | 3/4 UNF |
Typ | Vícezubová fréza - dlouhá řada |
Typ stopky | Weldon |
Úhel šroubovice | 27.5° |
UNSPSC Code | 23241614 |