Kč667.00
Bez DPH
Kč807.07
s DPH
39 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Vyrobeno z odolného materiálu HSS M2 pro prodloužení životnosti a možnosti řezat různé materiály
• Standardní 3/4" stopka Weldon umožňuje použití fréz s různými vrtačkami
• Unikátní geometrie Unibor pro optimální životnost nástroje a řeznou rychlost
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Unibor |
ECLASS Code | 21010500 |
Hloubka řezu | 50mm |
Materiál řezačky | M20-tól M30-ig |
MFR Číslo dílu | 16L |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 3/4 UNF |
Typ | Vícezubová fréza - dlouhá řada |
Typ stopky | Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |