Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kompaktní se snadným použitím. Tato 4-rychlostní vrtačka dokáže
vyvrtat díry až do průměru 120 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Protahování Vystružování Závitování |
Brand | Kobe |
Číslo modelu | DMM4VS |
Cutter Capacity | 120mm |
Drilling Capacity | 32mm |
EAN | 5036140249509 |
ECLASS Code | 21050103 |
Hmotnost | 30kg |
MFR Číslo dílu | MD120 230V |
Napájení | 2000W |
Napětí | 230V |
Obsahuje | Bezpečnostní řetěz Bezpečnostní stráž Přenosné pouzdro |
Položka | Magnetická vrtačka s kabelem |
Šířka | 250mm |
Tapping Capacity | 32mm |
UNSPSC Code | 27112703 |
Upínací síla | 32000N |
Volné otáčky | 450rpm |
Výška | 570mm |
Zdroj napájení | Se šňůrkou |