Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
LSBH5100
Nastavitelná teplota, ovládání přívodu vzduchu, LCD displej, keramické topné těleso, teplotní pojistka a uložení posledního nastavení do paměti.
2000W
240V
Hmotnost: 1kg
Dodáváme v lisovaném kufříku na přenášení.
Sada obsahuje: 4x tryska (na povrch, na okna,
reflektorová a redukční)1x škrabka na nátěry.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe |
Číslo modelu | KHG240 |
Délka | 253mm |
EAN | 5036140269569 |
Hmotnost | 1kg |
MFR Číslo dílu | LSBH5100 |
Napájení | 2,000W |
Napětí | 240V |
Obsahuje | Horkovzdušná pistole Okenní tryska Redukční tryska Tvarované pouzdro na přenášení |
Položka | Horkovzdušná pistole s kabelem |
Proudění vzduchu | 250 to 500L/min |
Šířka | 89mm |
Styl těla | Pistolová rukojeť |
Teplotní rozsah | Stage 1 to 50 Stage 2 50 to 650°C |
UNSPSC Code | 27112717 |
Výška | 215mm |
Zdroj napájení | • Elektro |