Kč6627.00
Bez DPH
Kč8018.67
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
DPR813
Sklíčidlo Jacobs 13mm, reverzace tlačítkem, pomocná rukojeť, vhodná jako šroubovák, robustní planetový převod.
přívod vzduchu: závit 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici,
tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
spotřeba vzduchu*: 144 L/min,
hladina hluku: 89dBA
akustický výkon: 101dBA
vibrace: 2.5m/s2
závit vřetena 3/8”- 24.
Celková délka: 178mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | DPR813 |
Délka | 178mm |
EAN | 5036140089082 |
ECLASS Code | 21052003 |
Hmotnost | 1.8kg |
Informace o hluku/vibracích | Rezgésbizonytalanság K: 1.385m/s² |
Kapacita sklíčidla | 13mm |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
MFR Číslo dílu | DPR813 |
Napájení | 373W |
Položka | Ovladač vzduchové vrtačky |
Šířka | 42mm |
Spotřeba vzduchu | 113CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
Typ sklíčidla | Klíčem |
UNSPSC Code | 27112703 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Vlastnosti | Jemné ovládání plynu |
Volné otáčky | 800rpm |
Vratnost | Obousměrný |
Výška | 160mm |
Zdroj napájení | Vzduch |