Kobe Red Line

Vrtačka pistolová reverzovatelná 10 mm - 1,800 min

SKU:

KBE2701400L

Kč4175.00

Bez DPH

Kč5051.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    DPR1810
    Sklíčidlo Jacobs 10 mm, odolná proti zastavení přetížením, robustní ložiska, reverzace tlačítkem, vhodná jako šroubovák.


    přívod vzduchu: závit 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu* 144 L/min, závit vřetena 3/8”- 24.
    Celková délka: 165mm.


    *Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    DPR1810

    Délka

    165mm

    EAN

    5036140089044

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    1.4kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésbizonytalanság K: 0.12m/s²

    Kapacita sklíčidla

    10mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    DPR1810

    Napájení

    373W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    42mm

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Klíčem

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    2000rpm

    Vratnost

    Obousměrný

    Výška

    150mm

    Zdroj napájení

    Vzduch