Kobe Red Line

Vrtačka pistolová 10 mm - 2,600 min

SKU:

KBE2701390D

Kč5035.00

Bez DPH

Kč6092.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    DP2610
    Povrch s kladívkovým lakem, sklíčidlo Jacobs 10mm, odolná proti zastavení přetížením, směrový přední výfuk, ozubený převod na jehlových ložiskách.


    přívod vzduchu: 1/4” NPT závit pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu*: (144 L/min), závit vřetena: 3/8”- 24.
    Celková délka: 180mm.


    *Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    DP2610

    Délka

    180mm

    EAN

    5036140089037

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    0.9kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésbizonytalanság K: 1.5m/s²

    Kapacita sklíčidla

    10mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    DP2610

    Napájení

    447W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    45mm

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Klíčem

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    2600rpm

    Vratnost

    Nereverzibilní

    Výška

    165mm

    Zdroj napájení

    Vzduch