Kobe Blue Line

Vrtačka přímá vzduchová - 10mm

SKU:

KBE2706050K

MPN:

BCSD10

Kč4425.00

Bez DPH

Kč5354.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    BCSD10 - přímá kompozitní vzduchová vrtačka Výfuk vzduchu lze upravit o 360° tak, aby proudil mimo uživatele. Kompaktní a lehká pro snadné použití v omezených prostorech. Rychlá výměna bitů pomocí rychloupínacího sklíčidla a bezpečnostní páčky. Ergonomická a pohodlná rukojeť. Výkon motoru: 335W. Volnoběžná rychlost: 2 500 ot./min. Velikost sklíčidla: 10 mm. Závit přívodu vzduchu: 1/4" BSP. Provozní tlak: 90 psi / 6.2bar. Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 3/8"(10 mm). Spotřeba vzduchu: 4.0 cfm*. Hladina akustického tlaku: 92dBA. Hladina akustického výkonu: 110dBA. Úroveň vibrací: 0,49 m/s2. Celková délka: 215 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Blue Line

    Číslo modelu

    BCSD10

    Délka

    215mm

    EAN

    5036140242999

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    1.04kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 83dBA

    Kapacita sklíčidla

    10mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    BCSD10

    Napájení

    336W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    48mm

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Bezklíčový

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Bezpečnostní páka

    Volné otáčky

    1800rpm

    Vratnost

    Obousměrný

    Zdroj napájení

    Vzduch