Kobe Blue Line

Vrtacka pistolova reverzni 13 mm- 800 min

SKU:

KBE2704330K

MPN:

B2842

Kč8143.00

Bez DPH

Kč9853.03

s DPH

SKLADEM (45)

    Přehled

    B2842
    Používá se pro vrtání a šroubování. Dvě rychlosti spouště (pomalá rychlost, když stlačíte spoušť na polovinu). Směrová páčka přístupné z obou stran na levou i pravou rukou. 13 mm (1 /2 ") sklíčidlo. Planetové převody pro delší životnost a hladší chod. Ergonomický pohodlný úchop.Velikost sklíčidla: 1/2” (13mm).


    Otáčky naprázdno: 800ot./min.
    Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
    Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113ltr/min).
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Závit vřetena: 3/8” - 24.
    Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
    Hladina hluku †: 86dBA.
    Hladina akustického výkonu: † 93dBA.
    Úroveň vibrací #: 0.4m/s2.
    Celková délka: 218 mm.


    † Podle ISO 15744:2002 Na.


    Podle EN 28927-5.



    • Průměrné zatížení:15 sekundový cyklus za minutu


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Blue Line

    Číslo modelu

    B2842

    Délka

    218mm

    EAN

    5036140221444

    ECLASS Code

    21052003

    Hmotnost

    1.3kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 88.4dBA Rezgésszint: 1.5m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.65m/s²

    Kapacita sklíčidla

    13mm

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    B2842

    Napájení

    373W

    Položka

    Ovladač vzduchové vrtačky

    Šířka

    42mm

    Spotřeba vzduchu

    113CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Typ sklíčidla

    Klíčem

    UNSPSC Code

    27112703

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    800rpm

    Vratnost

    Obousměrný

    Výška

    155mm

    Zdroj napájení

    Vzduch