Kč6683.00
Bez DPH
Kč8086.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
B2834
Používá se pro vrtání a šroubování. Dvě rychlosti spouště (pomalá rychlost, když stlačíte spoušť na polovinu). Směrová páčka přístupné z obou stran na levou i pravou rukou . 10 mm (3 / 8 ") sklíčidlo. Planetové převody pro delší životnost a hladší chod. Ergonomický pohodlný úchop.
Velikost sklíčidla: 3/8” (10mm).
Otáčky naprázdno: 1,800 ot/min.
Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Závit vřetena: 3/8” - 24.
Minimální velikost vzduchové
hadice (ID): 3/8” (10mm).
Hladina hluku †: 85dBA.
Hladina akustického výkonu: † 96dBA.
Úroveň vibrací #: 0.4m/s2.
Celková délka: 185mm.
† Podle EN ISO 15744:2002.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Číslo modelu | B2834 |
Délka | 197mm |
EAN | 5036140221437 |
ECLASS Code | 21052003 |
Hmotnost | 1.1kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 83.58dBA Hangteljesítmény szintje: 94.58dBA Rezgésszint: 2.59m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.75m/s² |
Kapacita sklíčidla | 10mm |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
MFR Číslo dílu | B2834 |
Napájení | 373W |
Položka | Ovladač vzduchové vrtačky |
Šířka | 42mm |
Spotřeba vzduchu | 113CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
Typ sklíčidla | Klíčem |
UNSPSC Code | 27112703 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Vlastnosti | Jemné ovládání plynu |
Volné otáčky | 1800rpm |
Vratnost | Obousměrný |
Výška | 150mm |
Zdroj napájení | Vzduch |