Kobe Red Line

Sadana úoravu a dokončování povrchu - 22,000 min

SKU:

KBE2707000K

Kč5802.00

Bez DPH

Kč7020.42

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Víceúčelová sada, která obsahuje po 1 ks kotouče pro úpravu povrchu: jemný, střední a hrubý. 2 x zrnitost kotoučů: P36, P60, P80 a P120. Jedna stopka o průměru 6mm, která rozměrově odpovídá nosnému talíři. Jedna úhlová bruska Kobe se závitem 1/4” NPT na přívodu vzduchu, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 l/min. Dodáváme v robustní transportní plastové skříňce.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    SCF2206K

    Délka

    155mm

    EAN

    5036140045675

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.5kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 85dBA Hangteljesítmény szintje: 99dBA Rezgésszint: 7.0m/s²

    MFR Číslo dílu

    SCF2206K

    Obsahuje

    (2) 50 mm Felület előkészítő korong durva 2)50mm Felület előkészítő korong Közepes (2) Minden 36, 60, 80, 120g Surlódó Korong 50mm Támasztó Párna Tvarované plastové pouzdro

    Položka

    Vzduchová bruska

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Zadní

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Proměnlivá rychlost Spoušť s bezpečnostní pojistkou

    Volné otáčky

    22,000rpm

    Výška

    75mm

    Zdroj napájení

    Vzduch