Kč4215.00
Bez DPH
Kč5100.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
GDA2206L
Bezpečnostní pojistka, zadní výfuk. Vhodná pro broušení a leštění, pro použití ve stísněných prostorách.
Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: 4 kubic. stopy/min* (144 l).
Hladina hluku: 85dBA
Akust. výkon: 99dBA
Vibrace: 7.0m/s
Průměr kleštiny: 6mm.
Celková délka: 160mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | GDA2206L |
Délka | 155mm |
EAN | 5036140089099 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 0.5kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 90dBA Hangteljesítmény szintje: 97dBA Rezgésszint: 1.24m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.74m/s² |
MFR Číslo dílu | GDA2206L |
Napájení | 225W |
Položka | Vzduchová bruska |
Rozměr kleštiny | 6 mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Umístění výfuku | Zadní |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 0.25in. |
Vlastnosti škrticí klapky | Spoušť s bezpečnostní pojistkou |
Volné otáčky | 22,000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |