noscriptKobe Red Line Souprava brusky a korundových tělísek - 22,000 min | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Souprava brusky a korundových tělísek - 22,000 min

SKU:

KBE2702030L

Kč3052.00

Bez DPH

Kč3692.92

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    GD22LK
    Souprava obsahuje: brusku GD2206L s bezpečnostní škrticí klapkou s ovládáním pákou, přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici. Tlak vzduchu: 90PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: * 144 l/min. Celková délka 170mm. S kleštinami 3 a 6mm, 10 různými korundovými tělísky, v robustním lisovaném kufříku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    GD22LK

    Délka

    172mm

    EAN

    5036140089112

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.6kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 88.72dBA Hangteljesítmény szintje: 103dBA Rezgésszint: 11.33m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    GD22LK

    Napájení

    338W

    Obsahuje

    (10) Különböző Hegesztett Pontok (GD2206L) Egyenes Kézi Maró

    Položka

    Vzduchová bruska

    Rozměr kleštiny

    6mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Umístění výfuku

    Zadní

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Jedna rychlost Spoušť s bezpečnostní pojistkou

    Volné otáčky

    23,000rpm

    Výška

    64mm

    Zdroj napájení

    Vzduch