noscriptKobe Green Line Řezací nástroj reverzní 76mm - 18,000 min | Cromwell Tools

Kobe Green Line

Řezací nástroj reverzní 76mm - 18,000 min

SKU:

KBE2701200K

Kč3958.00

Bez DPH

Kč4789.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    FCT076
    Pro řezání panelů na automobilech, tenkých plechů, sklolaminátů, matic a šroubů. Výkonný motor 0.5 HP. Robustní kryt kotouče. Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a pohodlnou práci. Regulátor otáček. Bezpečnostní pojistka. Zadní výfuk. Rotační přívod vzduchu. Reverzace otáček umožňuje nasměrovat jiskry směrem od obrobku. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost nástrojů. Dodáváme s jedním řezacím kotoučem 76mm.


    Velikost : 76 x 1.8 x 9.6mm (3” x 1/16” x 3/8”).
    Minimuální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8” (10mm).
    Přívod vzduchu: 1/4” NPT.
    Spotřeba vzduchu: 4cfm*.
    Hladina hluku: 98dBA
    Akustický výkon: 103dBA
    Vibrace: 0.5m/s2



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Green Line

    Číslo modelu

    FCT076

    Délka

    185mm

    EAN

    5036140019423

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.95kg

    Informace o hluku/vibracích

    Rezgésbizonytalanság K: 0.3 m/s²

    MFR Číslo dílu

    FCT076

    Napájení

    375W

    Položka

    Vzduchová bruska

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Zadní

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Jedna rychlost

    Volné otáčky

    18,000rpm

    Výška

    80mm

    Zdroj napájení

    Vzduch