noscriptKobe Blue Line Bruska přímá s prodlužovacím vřetenem - 25,000 min B3555 | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

Bruska přímá s prodlužovacím vřetenem - 25,000 min

SKU:

KBE2704140K

MPN:

B3555

Kč5773.00

Bez DPH

Kč6985.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    B3555
    Používá se pro broušení, leštění a odhrotování. Prodloužené vřeteno umožňuje práci v hlubokých a úzkých prostorech. Oboustranně kalené ocelové kleštiny 1/4”. Planetová převodovka navržená pro delší životnost a hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci otáček. Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.


    Velikost kleštiny : 1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
    Otáčky naprázdno: 25.000 ot./min.
    Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
    Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113ltr/min).
    Hladina hluku: 91dBA
    Akust. výkon: 98dBA
    Vibrace: 4.53m/s
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”).
    Celková délka: 260mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Blue Line

    Číslo modelu

    B3555

    Délka

    260mm

    EAN

    5036140221253

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.68kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangteljesítmény szintje: 98dBA Rezgésszint: 1.24m/s²

    MFR Číslo dílu

    B3555

    Napájení

    225W

    Položka

    Vzduchová bruska

    Rozměr kleštiny

    3 mm 6 mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Zadní

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    25,000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch