Kobe Red Line

Brusky mini průmyslové pásové - 20 x 520 mm

SKU:

KBE2704200K

MPN:

R5238

Kč12570.00

Bez DPH

Kč15209.70

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    Vhodné pro ploché, konkávní a konvexní povrchy. Brusné rameno lze otočit do jakéhokoli úhlu pro zlepšení přístupu do stísněných prostor a šetří místo při skladování nářadí. Náhradní pás a šestihranný klíče v ceně. Ergonomická a pohodlná pogumovaná rukojeť pro snížení vibrací.Spoušť s nízkým profilem, pro přesnou regulaci otáček. Směrový zadní odvod prachu.


    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10 mm (3/8”).
    Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
    Tlak vzduchu: 90psi/6.2 baru.
    Celková délka / Složená délka:
    R5218: 305/207mm, R5228: 470/310mm, R5238: 420/255mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení:Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Red Line

    Číslo modelu

    R5238

    Délka

    407mm

    Délka pásu

    520mm

    EAN

    5036140221505

    Hmotnost

    1.6kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 86.7dBA Hangteljesítmény szintje: 97.4dBA Rezgésszint: 0.6m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 0.56m/s²

    MFR Číslo dílu

    R5238

    Položka

    Vzduchové pásové brusky

    Šířka Pásu

    20mm

    Spotřeba vzduchu

    4.5CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112708

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    18000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch