noscriptMini brusky průmyslové pásové | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Mini brusky průmyslové pásové

3 Možnost(i) k dispozici

Vhodné pro ploché, konkávní a konvexní povrchy. Brusné rameno lze otočit do jakéhokoli úhlu pro zlepšení přístupu do stísněných prostor a šetří místo při skladování nářadí. Náhradní pás a šestihranný klíče v ceně. Ergonomická a pohodlná pogumovaná rukojeť pro snížení vibrací.Spoušť s nízkým profilem, pro přesnou regulaci otáček. Směrový zadní odvod prachu.

Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10 mm (3/8”).
Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113l/min).
Tlak vzduchu: 90psi/6.2 baru.
Celková délka / Složená délka:
R5218: 305/207mm, R5228: 470/310mm, R5238: 420/255mm.

* Pro průměrné provozní zatížení:Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.