Kč514.00
Bez DPH
Kč621.94
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro všechny přenosné i pneumatické kotoučové brusky. Doporučeny k použití s brusnými kotouči. Vždy je třeba zajistit, aby provozní otáčky brusného nástroje nepřekročily jmenovité otáčky použitého brusného kotouče.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Střední |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072367 |
ECLASS Code | 21011315 |
Hmotnost | 150g |
Materiál | Nylonové |
MFR Číslo dílu | 20410 |
Průměr hrotu | 178mm |
Série | 20410 |
Typ | Unašeče kotoučů |
Typ adheze podložky | Bez přilnavosti |
UNSPSC Code | 27112800 |
Velikost závitu | M14 |
Vhodný Pro | 178 mm / 7 hüvelykes Rögzített korongok 178 mm / 7 hüvelykes Sarokcsiszoló |