Kč262.00
Bez DPH
Kč317.02
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro všechny přenosné i pneumatické kotoučové brusky. Doporučeny k použití s brusnými kotouči. Vždy je třeba zajistit, aby provozní otáčky brusného nástroje nepřekročily jmenovité otáčky použitého brusného kotouče.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Střední |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140062337 |
ECLASS Code | 21011315 |
Hmotnost | 60g |
Materiál | Nylonové |
MFR Číslo dílu | 20020 |
Průměr hrotu | 100mm |
Typ | Unašeče kotoučů |
UNSPSC Code | 27112800 |
Velikost závitu | M10 |
Vhodný Pro | 100 mm / 4 hüvelykes Szögcsiszoló 100 x 16 mm-es rostpapír lemezek |