noscriptKennedy Unašeč brusného kotouče 100mm M10x1.25 | Cromwell Tools

Kennedy

Unašeč brusného kotouče 100mm M10x1.25

SKU:

KEN2802010K

Kč263.00

Bez DPH

Kč318.23

s DPH

SKLADEM (36)

    Přehled

    Pro všechny přenosné i pneumatické kotoučové brusky. Doporučeny k použití s brusnými kotouči. Vždy je třeba zajistit, aby provozní otáčky brusného nástroje nepřekročily jmenovité otáčky použitého brusného kotouče.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Střední

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072299

    ECLASS Code

    21011315

    Hmotnost

    60g

    Materiál

    Nylonové

    MFR Číslo dílu

    20015

    Průměr hrotu

    100mm

    Typ

    Unašeče kotoučů

    UNSPSC Code

    27112800

    Velikost závitu

    M10

    Vhodný Pro

    100 mm / 4 hüvelykes Szögcsiszoló 100 x 16 mm-es rostpapír lemezek