Kobe Green Line

Sada pro leštění - 3,2 min

SKU:

KBE2706740K

MPN:

GMPK3

Kč4718.00

Bez DPH

Kč5708.78

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    GMPK3 - Malá leštící sada - 75 mm (3") Kompaktní a lehká pro snadné použití v omezených prostorech. Ergonomická a pohodlná rukojeť.Obsah balení: mini leštička, unášecí kotouč, klíč, 90 mm (3") jemná leštící houba (bílá), 90 mm (3") hrubá leštící houba (žlutá) a 90 mm (3") leštící rouno „ovčí rouno". Výkon motoru: 190W. Volnoběžná rychlost: 3 200 ot./min. Závit přívodu vzduchu: 1/4" BSP. Unášecí kotouč: suchý zip. Velikost unášecího kotouče: 75 mm (3"). Provozní tlak: 90 psi / 6.2bar. Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 3/8"(10 mm). Hladina akustického výkonu: 94dBA. ,Úroveň vibrací: 0,77 m/s2. Celková délka: 115 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Green Line

    Číslo modelu

    SM-6004K

    Délka

    115mm

    EAN

    5036140243125

    ECLASS Code

    21051314

    Hmotnost

    0.8kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 85.76dBA Hangteljesítmény szintje: 96.76dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.10m/s²

    Kompatibilní vnitřní průměr hadice

    10mm

    MFR Číslo dílu

    SM-6004K

    Obsahuje

    90mm (3-1/2") Coarse Yellow Polishing Sponge 90 mm (3-1/2") fehér finom polírozó szivacs Klíč Mini leštička

    Položka

    Vzduchové leštičky

    Spotřeba vzduchu

    3.2CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    2,500rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch