Kč362.00
Bez DPH
Kč438.02
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Spojovací zařízení podléhá kvůli vibracím způsobeným používáním pneumatického nářadí předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Mezinárodní norma (ISO 6150:1998) doporučuje, aby mezi vibračním nástrojem a rychlospojkou byla použita ohebná hadice o délce nejméně 300 mm.
Maximální pracovní tlak: 63 barů
Provozní tlak při 20 °C: 300 lbf/in2 (21 barů)
Skládá se z redukce a šroubení s vnějším závitem
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | PCL |
Celková délka | 0.6m |
EAN | 5014875860572 |
MFR Číslo dílu | HA2124N |
Pracovní tlak | 21bar |
Teplotní rozsah | -10-től 60-ig°C |
Tlak při roztržení | 63bar |
UNSPSC Code | 40142002 |
Velikost závitu | NPT1/4in. |
Vnější průměr | 14mm |
Vnitřní průměr | 7mm |